Inline regulátor tlaku, IG/AG, se sekundárním odvzdušněním, G 1/4, 4 bar

Artiklové číslo: 101490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada inline
Hodnota průtoku 600 l/min
Pracovní tlak od 4 bar
Pracovní tlak do 4 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnější závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Vnější závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101490
EAN / GTIN 4047322247269
Číslo výrobce 101490
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku, IG/AG, se sekundárním odvzdušněním, závislý na předtlaku, G 1/4, pracovní tlak (přednastavený) 4 bar, PN max. 25 bar. Většina pneumatických nástrojů je připojena přímo k tlakovému vzduchu pomocí rychlospojky a je tak většinou zásobována vyšším tlakem, než je potřeba. Tím se zvyšuje spotřeba a dochází k přetížení nástrojů. Automatické sekundární odvětrávání zajišťuje dodatečnou bezpečnost. Pokud je nyní nástroj odpojen od hadice, zůstává na straně nástroje zbytkový tlak, který zůstává funkční po krátkou dobu i po vypnutí. Neúmyslné spuštění nástroje může proto vést k vážnému zranění uživatele (sponkovačky a hřebíkovačky mohou vystřelit až 10 ran). Použitím přednastavených regulátorů tlaku Inline, které jsou přizpůsobeny dané aplikaci, se tento efekt eliminuje a dosahuje se tak energetická účinnost a hospodárnost.

Charakteristika:

  • A: 69,0 mm
  • SW 1: 16 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Řada: inline
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/4
  • Přípojka: Vnitřní/vnější závit
  • Průtok: 600 l/min
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel, nitrilová guma, mosaz
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 4 bar