{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | inline | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Hodnota průtoku | 1 600 l/min | |
| Pracovní tlak do | 3 bar | |
| Provozní tlak maximální | 25 bar | |
| Provozní teplota minimální | 0 °C | |
| Provozní teplota maximální | 80 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/2 palec | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 149059 | |
| EAN / GTIN | 4047322583978 | |
| Číslo výrobce | 149059 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |