Inline regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez odvzdušnění, G 1/4, 5 bar

Artiklové číslo: 150642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada inline
Celková délka 34 mm
Celková šířka 52 mm
Hodnota průtoku 4 l/min
Pracovní tlak od 5 bar
Pracovní tlak do 5 bar
Provozní tlak maximální 10 bar
Provozní teplota minimální 4 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Norma DIN EN ISO 2503
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150642
EAN / GTIN 4047322588485
Číslo výrobce 150642
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 5 bar, PN max. 10 bar. Tento regulátor pitné vody snižuje vstupní tlak na pevně nastavený výstupní tlak, který je nastaven z výroby a nelze jej měnit. Tím je regulátor tlaku chráněn proti manipulaci. Díky konstantnímu výstupnímu tlaku se zabraňuje kolísání tlaku v systému a chrání se následující zařízení a komponenty potrubí pitné vody. Regulátor tlaku splňuje směrnice FDA, EU a DIN 50930-6 pro pitnou vodu a může být použit v oblasti pitné vody, v potravinářském průmyslu a v lékařské technice.

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: GV-5 FWA
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 4 l/min
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel DIN 1.4404 / AISI 316L
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar a pokles tlaku ∆p = 0,8 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 4 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 5 bar