Inline regulátor tlaku pro aplikace s vodou/stlačeným vzduchem, G 1/4, 8 bar

Artiklové číslo: 150637
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada inline
Celková délka 52 mm
Celková šířka 34 mm
Pracovní tlak od 8 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra temperovaná litina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150637
EAN / GTIN 4047322588362
Číslo výrobce 150637
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku pro vodní/stlačený vzduch, bez odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 8 bar. Tento regulátor je jednokotvový membránový regulátor a lze jej zabudovat do jakéhokoli potrubního systému. Nezávisle na vstupním tlaku je vždy dodána přesná výstupní hodnota. Tlak je nastaven z výroby a nelze jej změnit, takže produkt je odolný proti manipulaci. Regulátor chrání všechna následující zařízení a komponenty potrubí, protože udržuje konstantní požadovaný tlak a zabraňuje kolísání tlaku v systému. Ve spojení s tryskou jsou splněny všechny předpoklady pro rozprašování a mlžení vody za účelem chlazení nebo čištění.

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: G 1/4
  • Vnitřní díly: mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar a poklesu tlaku Δp = 0,8 bar (stlačený vzduch)
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 8 bar