Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, 0, 1 – 3 bar

Artiklové číslo: 100419
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multifix
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 47,8 mm
Celková šířka 94,8 mm
Celková výška 67 mm
Hodnota průtoku 2 100 l/min
Pracovní tlak od 0,1 bar
Pracovní tlak do 3 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100419
EAN / GTIN 4047322164122
Číslo výrobce 100419
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 1 – 3 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 2100 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 3 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 4 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C