Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 3, G 3/4, 0, 2 – 6 bar

Artiklové číslo: 100428
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multifix
Celková délka 68,8 mm
Celková šířka 134,1 mm
Celková výška 99 mm
Hodnota průtoku 8 700 l/min
Pracovní tlak od 0,2 bar
Pracovní tlak do 6 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100428
EAN / GTIN 4047322164450
Číslo výrobce 100428
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0, 2 – 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/4
  • Průtok: 8700 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C