Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, 0, 5–16 bar

Artiklové číslo: 100418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada multifix
Označení výrobce Druckregler »multifix«
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Provedení 2dílná vzduchová jednotka
Celková délka 94,8 mm
Celková šířka 47,8 mm
Celková výška 67 mm
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Obsahuje Regulátor tlaku; Manometr
Délka 94,8 mm
Šířka 47,8 mm
Výška, Regulátor tlaku 67 mm
Průměr 27,8 mm
Hodnota průtoku 2 100 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 16 bar
Typ přípojky, Regulátor tlaku Připojovací závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Druh produktu Vzduchová jednotka
Materiál pouzdra temperovaná litina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100418
EAN / GTIN 4047322163927
Číslo výrobce 100418
L-číslo L00970 119663
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 – 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 2100 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 25 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C