{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 16 bar | |
| Řada | multifix | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Celková délka | 94,8 mm | |
| Celková šířka | 47,8 mm | |
| Celková výška | 67 mm | |
| Hodnota průtoku | 2 100 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 16 bar | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 60 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 3/8 palec | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 100422 | |
| EAN / GTIN | 4047322164108 | |
| Číslo výrobce | 100422 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |