• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ochranná přilba uvex pheos E-WR, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097808 WHITE

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos E-WR
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění ochrany sluchu; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 401 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097808 WHITE
EAN / GTIN 4031101523668
Číslo výrobce 9770030
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma ve sportovním designu s uzavřenou skořepinou helmy (bez větrání) pro použití v oblasti elektriky do AC 1.000 V. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chráničemi sluchu na helmu a lampami na helmu. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM). Odolná proti mrazu do −30 °C.
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) Odolná proti mrazu do -30 °C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "uvex pheos" Zobrazit všechny