ochranná helma uvex pheos E-WR bílá bez větracích otvorů

Artiklové číslo: 9770030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos E-WR
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění ochrany sluchu; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 401 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9770030
EAN / GTIN 4031101523668
Číslo výrobce 9770030
L-číslo L01660 103321
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. S plně uzavřenou skořepinou přilby a certifikací podle EN 50365 (1 000 V AC) je uvex pheos E-WR ideální pro použití při práci s elektrickým proudem. Interiér se systémem otočných koleček umožňuje plynulé nastavení šířky, a tedy vždy dokonalé padnutí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • zcela uzavřená skořepina přilby pro použití v elektrotechnice
  • s dlouhým deštníkem
  • k dispozici v barvách: bílá, oranžová, červená, zelená, modrá, žlutá, šedá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos E-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm