Veiligheidshelm uvex pheos E-WR WHITE

Artikelnummer: 097808 WHITE
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Kleur WHITE
Maat 52 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 401 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid tot -30 °C
Toegestaan tot V 1000 V AC
6-Punts textielbevestiging ja
Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen ja
Bevestiging van hoofdlamp mogelijk ja
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097808 WHITE
EAN/GTIN 4031101523668
Nummer fabrikant 9770030

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm met sportief design, met gesloten helmschaal (zonder ventilatie) voor de toepassing op elektriciensgebied tot AC 1.000 V. Het adaptersysteem maakt combineren mogelijk met vizieren, helmoorkappen en helmlampen. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM). Koudebestendig tot -30 °C.
  • 6-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • PU-zweetband
  • Verlaagd nekgedeelte
  • Met draaisluiting

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM), koudebestendig tot -30 °C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen