ochranná helma uvex pheos E-s oranžová bez ventilace

Artiklové číslo: 9770221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos E-S
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Oranžová
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9770221
EAN / GTIN 4031101608174
Číslo výrobce 9770221
L-číslo L01660 1312
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. Díky plně uzavřené skořepině přilby a certifikaci podle normy EN 50365 (1 000 V AC) jsou brýle uvex pheos E ideální pro použití při práci s elektrickým proudem.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • zcela uzavřená skořepina přilby pro použití v elektrotechnice
  • s dlouhým deštníkem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • klasické vnitřní vybavení pro individuální a pohodlné přizpůsobení
  • Zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos E-S
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): oranžová
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm