• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna čelada uvex pheos E-WR, Barva: WHITE

Št. art.: 097808 WHITE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Farbton, weiß Reinweiß
Serie uvex pheos
Herstellerbezeichnung uvex pheos E-WR
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 ja
Farbe weiß
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung Da
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Temperaturbeständig bis 50 °C
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme; Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Stirnlampenbefestigung
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 401 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097808 WHITE
EAN/GTIN 4031101523668
Številka proizvajalca 9770030
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Opis

Version:

Lightweight safety helmet in sporty design with closed helmet shell (without ventilation) for use in the electrician's range up to 1,000 V AC. The adapter system permits combination with visors, helmet ear defenders and helmet lamps. Protection against sprays of liquid metal (MM). Cold-resistant down to -30 °C.
  • 6-point strap attachment
  • 30 mm Euro slot mounting
  • PU sweatband
  • Reaches well down on to the neck
  • With rotary catch

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specification:

Protection against sprayed liquid metal (MM), and cold-resistant down to -30 °C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript