ochranná helma uvex pheos IES šedá s průduchy

Artiklové číslo: 9772834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos B-S-WR; uvex pheos IES; uvex pheos S-KR IES
Obal volné
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Barva Šedá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9772834
EAN / GTIN 4031101673455
Číslo výrobce 9772834
L-číslo L01660 909
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochranné brýle a ochranné přilby spolu ne vždy dobře vychází, ale uvex pheos IES tomu nyní učinil přítrž.: IES je zkratka pro ”Integrated Eyewear System” a znamená, že vaše bezpečnostní brýle uvex pheos lze nyní připojit přímo k držáku integrovanému v přilbě. To znamená, že vždy bezpečně sedí tam, kde mají - a v případě potřeby je lze také bezpečně uložit do parkovací polohy v přilbě.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • s dlouhým deštníkem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí
  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • Vnitřní výbava s otočným systémem pro plynulé nastavení šířky – navíc je možné připevnit ochranné brýle uvex pheos

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos IES
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): Šedá
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 55 cm/61 cm

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "uvex pheos" Zobrazit všechny