{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| hjälmegenskap | Skyddar ned till 30 °C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall | |
| Färg | WHITE | |
| Storlek | 52 cm - 61 cm | |
| Material hjälmskal | HDPE | |
| vikt | 401 g | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| Breddjustering | Vridlås | |
| Köldbeständighet | upp till -30 °C | |
| Tillåten upp till V | 1 000 V AC | |
| 6-punkts textilupphängning | ja | |
| Clips för montering av delar | ja | |
| Pannlampa kan fästas | ja | |
| Produktslag | Skyddshjälm |
| Artikelnummer | 097808 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4031101523668 | |
| Tillverkarens nummer | 9770030 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |