ochranná helma uvex pheos E žlutá bez ventilace

Artiklové číslo: 9770126
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex pheos
Označení výrobce uvex pheos E; uvex pheos E-S; uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 51 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 166; EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu; reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9770126
EAN / GTIN 4031101597041
Číslo výrobce 9770126
L-číslo L01660 902
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. Díky plně uzavřené skořepině přilby a certifikaci podle normy EN 50365 (1 000 V AC) jsou brýle uvex pheos E ideální pro použití při práci s elektrickým proudem.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • zcela uzavřená skořepina přilby pro použití v elektrotechnice
  • s dlouhým deštníkem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • klasické vnitřní vybavení pro individuální a pohodlné přizpůsobení
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos E
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): žlutá
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "uvex pheos" Zobrazit všechny