• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cască de protecţie uvex pheos E-WR, Culoarea: WHITE

Cod articol.: 097808 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Serie uvex pheos
Denumirea producătorului uvex pheos E-WR
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 ja
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Atașament lampă frontală; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM); Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 401 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097808 WHITE
EAN / GTIN 4031101523668
Număr producător 9770030
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie uşoară cu design sportiv (fără aerisire) pentru utilizare în domeniul electric până la 1.000 V c.a.. Sistemul de adaptare permite combinarea cu vizieră, căşti pentru cască şi lămpi pentru cască. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM). Rezistentă la frig până la -30 °C.
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de protecţie din PU împotriva transpiraţiei
  • Acoperă ceafa
  • Cu cheie rotativă

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) rezistă la frig până la −30 °C.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex pheos" Vedeţi-le pe toate