Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque de protection uvex pheos E-WR, Couleur: WHITE

Réf.: 097808 WHITE

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, blanc Blanc pur
Série uvex pheos
Référence fabricant uvex pheos E-WR
Directive / Marquage marquage CE
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caractéristiques fixation pour lampe frontale; logement pour protections auditives; protection contre les projections de métal fondu (MM)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 401 g

Identification et classification

Référence article 097808 WHITE
EAN / GTIN 4031101523668
Réf. fabricant 9770030
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Casque de protection léger modèle sportif non ventilé pour l’utilisation dans le domaine électrique, jusqu’à 1 000 V c.a. Le système d’adaptation permet l’association avec visières, casques antibruit et lampes casques. Protection contre les projections de métal fondu (MM). Résistant au froid jusqu’à -30 °C.
  • Harnais 6 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en PU
  • Protège-nuque amovible
  • Avec molette

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM), résistance au froid jusqu'à −30 °C.