Sada náhradních ochranných ucpávek do uší, 5 párů GARANT, Typ: 28

Artiklové číslo: 097683 28
Nastavit cenu 5 páry (CZK 6,60 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 5 páry
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Číslo výrobce 097683 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada náhradních ucpávek, 5 párů.

Warning:

Stanovené použití
  • Třmen umístěte pod bradu, přes hlavu nebo za krk.
  • Používejte pouze s náhradními ochrannými ucpávkami do uší výr. č.
  • 097683.
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB.
  • Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.
  • Hodnota tlumení uvedená pro tyto výrobky je založena na tlumení kontinuálního hluku.
  • Tyto ochranné ucpávky do uší nejsou vhodné k použití v okolí s přerušovaným nebo impulzním hlukem, v okolí, které vyžaduje vyšší míru ochrany proti hluku a v prostředí, které vyžaduje doplňující ochranu proti nízkým frekvencím v okolí s vysokou hladinou hluku.

Nesprávné použití
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami.
  • Další údaje si vyžádejte u výrobce.