{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex rubiflex | |
| Označení výrobce | uvex rubiflex S NB60S | |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKOPT | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,5 mm | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 2121X | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Bavlna | |
| Povlak | Plný povlak | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 600 mm | |
| Hmotnost celkem | 289 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094753 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612071229 | |
| Číslo výrobce | 9893199 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |