Žáruvzdorné rukavice

15Produkt

Produkty

Přidat do seznamu přání

Žáruvzdorné rukavice – nejlepší ochrana při vysokých teplotách

V mnoha průmyslových profesích, ať už jde o slévárenství nebo sklářství, je manipulace s obrobky, které mají vysoké teploty, součástí každodenní praxe. Extrémní teplo s sebou však nese také extrémní požadavky na ochranný oděv zaměstnanců, protože riziko popálení je v takových podmínkách opravdu vysoké. Proto jsou nezbytné kvalitní žáruvzdorné rukavice, které případné nebezpečí pomáhají snížit na minimum. Takový typ rukavic může odolávat teplotám až 500 °C a nabízí také mechanickou ochranu.

Potřebujete tepluodolné rukavice proti sálavému a nebo kontaktnímu teplu?

Tepluodolné rukavice vybírejte podle toho, zda zaměstnanec potřebuje ochranu před přímým kontaktem se žhavým materiálem či pracovní nástrojem, a nebo spíše ochranu před sálavým teplem.

  • Jakmile je zaměstnanec v přímém kontaktu se zdrojem tepla, tedy se žhavým materiálem, odletujícími jiskrami a nebo pracovním nástrojem, jedná se o takzvané kontaktní teplo. V tomto případě je nutné zaměstnancům pořídit speciální tepelně ochranné oděvy.
  • Sálavé teplo oproti tomu znamená vysokou teplotu okolí, která může způsobit popáleniny bez přímého kontaktu se zdrojem tepla. Vyskytuje se například při svařování, kdy je nutné nosit například vhodné svařovací rukavice , brýle a speciální obuv pro svářeče .

Tepelně odolné rukavice podléhají normám EN 388 a EN 407. To znamená, že jsou kontrolovány z hlediska bezpečnostních aspektů, aby si pracovník mohl být jistý, že při používání tepelných rukavic je zaručena požární odolnost. V závislosti na modelu je uvedena také odolnost proti oděru, ochrana proti proříznutí nebo odolnost proti roztržení.
Podle normy EN 388 se obecně testují následující vlastnosti ochranných rukavic:
  • odolnost proti oděru,
  • odolnost proti proříznutí,
  • odolnost proti roztržení,
  • odolnost proti propíchnutí,
  • volitelně: ochrana proti nárazům.

To, zda byly tepelně odolné rukavice podrobeny zkoušce podle EN 388, poznáte podle piktogramu, kde první číslo značí odolnost proti oděru, druhé číslo zkoušku odolnosti proti proříznutí, třetí číslo odolnost proti roztržení, čtvrté číslo odolnost proti propíchnutí a písmeno na 5. místě znamená zkoušku odolnosti proti proříznutí podle EN ISO 13997. Pokud je žáruvzdorná rukavice testována také na odolnost proti nárazu, je na posledním místě písmeno P.
Norma EN 407 se pak týká požadavků na ochranu proti teplu. Zkouška se skládá z následujících bodů:
  • chování při hoření,
  • ochrana před konvektivním teplem,
  • ochrana před kontaktním žárem,
  • ochrana před sálavým teplem,
  • zatížení drobným rozstřikem roztaveného kovu,
  • zatížení větším množstvím tekutého kovu.

Výsledky zkoušky jsou hodnoceny čísly od 1 do 4, přičemž čím vyšší skóre, tím lépe si rukavice vedly.

Materiál žáruvzdorných rukavic

Žáruvzdorné rukavice se vyrábějí z různých materiálů, přičemž vhodná volba závisí především na konkrétní činnosti. Běžně jsou k dostání:

  • tepelně odolné rukavice z aramidové tkaniny,
  • tepelně odolné rukavice ze skleněné tkaniny,
  • tepelně odolné rukavice z Lycry® a Kevlaru®,
  • tepelně odolné rukavice z nylonu a akrylu,
  • tepelně odolné rukavice z kůže,
  • pletené tepelně odolné rukavice s nitrilovým nebo neoprenovým povlakem.

Tepluodolné rukavice se skvělým poměrem kvality a ceny

Ať už hledáte žáruvzdorné rukavice pro svářečské práce, slévárenství, do strojírenského průmyslu, kovovýroby, sklářského průmyslu nebo pro šperkařskou výrobu, máme pro Vás produkty, které potřebujete. Objednejte vše pohodlně on-line z e-shopu Hoffmann Group. Mimo pracovní rukavice u nás seženete i ochranné brýle , pracovní obuv , produkty na ochranu hlavy a obličeje a mnoho dalšího. Celkem nabízíme více než 500 000 artiklů s dodáním do 24 hodin.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku