Štítkovač, Typ: LM280F

Artiklové číslo: 085500 LM280F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Řada
LabelManager
Označení výrobce
Dymo 280 AZERTY
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Délka
206 mm
Šířka
108 mm
Výška
41 mm
Hmotnost celkem
323 g
Rozhraní
USB
Výška písma max.
8,1 mm
Vhodná kazeta s popisovací páskou
D1
Počet viditelných znaků/symbolů
220
Počet textových řádků
2
Možná šířka písma
12 mm; 6 mm; 9 mm
Layout klávesnice
AZERTY
Provedení řezačky pásu
ruční
Počet velikostí písma
3
Počet druhů písma
6
Počet šířek písma
2
Barva písma
Černá
Druh produktu
Popisovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085500 LM280F
EAN / GTIN 3501170968956
Číslo výrobce S0968950 AZERTY
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.
Popisovací přístroj DYMO LabelManager 280 s klávesnicí AZERTY.
Díky klávesnici podobné počítači, tlačítkům pro rychlé formátování a akumulátoru k opakovanému dobíjení s dlouhou životností zjednodušuje systém LabelManager™ 280 popisování. Klávesnice podobná počítači je ideální pro rychlé, pohodlné a snadné zadávání textu. A díky konektivitě s PC nebo s Mac®* můžete u štítků individuálně upravit písmo a grafiku přímo z počítače. LabelManager™ 280 tiskne štítky DYMO® D1 v šířkách (6 mm, 9 mm, 12 mm) v různých barvách - ideální pro popisování složek, regálů, přístrojů atd.

*Kompatibilní se systémem Windows 8.1 a vyšším a s Mac OS® High Sierra verze 10.13 nebo vyšší. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac a OS X jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.

Poznámka:

  • Možnost nastavení různých jazykových verzí.
  • S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.