LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: PENCIL

Artiklové číslo: 081511 PENCIL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAAA (LR8D425)
Typ krytí IP IP54
Typ krytí IK IK07
Průměr hlavy svítidla 15 mm
Světelný tok max. ϕ 75 lm
Doba svícení max. 2,5 h
Světelný rozsah max. 40 m
Úhel vyzařování max. 15 stupně
Teplota barvy max. 6 000 K
Označení výrobce FLASH PENCIL
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 131 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 32 g
Typ upevnění Svorka
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Nastavitelné zaostření ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 70
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Číslo výrobce 03.5130
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní a elegantní LED tužková kapesní svítilna z hliníku a s praktickou upevňovací svorkou pro profesionální použití.
Velmi tenká tužková svítilna ⌀ hlavy jen 15 mm.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Vhodné baterie naleznete pod č. 081561 vel. LR8D425.