LED zářič s funkcí stmívání CONNECT, Typ: NOVA-4

Artiklové číslo: 081233 NOVA-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Světelný tok 400 lm - 4 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Celková délka 240 mm
Celková šířka 104 mm
Celková výška 230 mm
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Číslo výrobce 03.6101C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí.
Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt zhliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému SCANGRIP® napájení.
  • Regulace osvětlení BLUETOOTH umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.
  • S odnímatelným difuzorem.
  • Integrovaná rukojeť a nová patka pro flexibilní vyrovnání a přímou montáž na stativ SCANGRIP® nebo na magnetické držáky.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870073890 a 081249.