Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický rázový utahovák 3/8 palce − 1/2 palce, Typ: 7729

Artiklové číslo: 079202 7729
Nový produkt
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 68 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 564 l/min
Otáčky, max., 1 9 400 min-1
Krouticí moment max., 1 407 Nm
Označení výrobce 7729
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Černá; Bílá
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Velikost 3/8
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 163 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 6,4 m/s2
Pracovní hluk 91 dB
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079202 7729
EAN / GTIN 015451591298
Číslo výrobce 8941077290
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Robustní rázový utahovák s pohodlným jednoručním přepínáním s pomocí technologie Side-2-Side, kompozitní plášť s izolací proti chladu a robustním dvoukomorovým rázovým mechanismem. Vyvážené rozložení hmotnosti pro větší komfort při práci. Odpadní vzduch je odváděn rukojetí směrem dolů. Výkon utahování regulovatelný stupňovitě.