Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický rázový utahovák 3/8 palce − 1/2 palce, Typ: 7769

Artiklové číslo: 079202 7769
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 407 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 13 mm
Maximální potřeba vzduchu 882 l/min
Otáčky, max., 1 6 500 min-1
Krouticí moment max., 1 1 460 Nm
Označení výrobce 7769
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Velikost šroubů max. M30
S funkcí zdvihu ano
Velikost 3/4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 200 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 12,6 m/s2
Pracovní hluk 97 dB
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 3,15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079202 7769
EAN / GTIN 015451779610
Číslo výrobce 8941077691
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Robustní rázový utahovák s pohodlným jednoručním přepínáním s pomocí technologie Side-2-Side, kompozitní plášť s izolací proti chladu a robustním dvoukomorovým rázovým mechanismem. Vyvážené rozložení hmotnosti pro větší komfort při práci. Odpadní vzduch je odváděn rukojetí směrem dolů. Výkon utahování regulovatelný stupňovitě.