Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Artiklové číslo: 074111368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Průměr krytu 37,5 mm
Řada INTERAPID 312
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření max. 0,4 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice 0,002 mm
Otočný číselník ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,002 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074111368
EAN / GTIN 7630041119152
Číslo výrobce 074111368
L-číslo L41140 383

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, standardní, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm

Ze stejné série "INTERAPID 312" Zobrazit všechny