{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Označení výrobce | INTERAPID 312 | |
| Rozsah měření min. | -0,76 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,76 mm | |
| Konstrukce | vertikální provedení | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Jednotka odečet, analogová | palce | |
| Odečet | 0,001 palce | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 074111370 | |
| EAN / GTIN | 7630041126150 | |
| Číslo výrobce | 074111370 | |
| L-číslo | L41140 635 |