{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 37,5 mm | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich max. | 0,4 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Skalenteilungswert | 0,002 mm | |
| Drehbares Zifferblatt | nein | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung | 0,002 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 074111368 | |
| EAN / GTIN | 7630041119152 | |
| Herstellernummer | 074111368 | |
| L-Nummer | L41140 383 |