Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 0,4 0,002 D30

Artiklové číslo: 074111369
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 30 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření max. 0,4 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, analogová 0,002 mm
Otočný číselník ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,002 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074111369
EAN / GTIN 7630041119169
Číslo výrobce 074111369
L-číslo L41140 402

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, standardní, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm