Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 kolmý 1,6 0,01 D30

Artiklové číslo: 074111376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Průměr krytu 30 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření max. 1,6 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Otočný číselník ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074111376
EAN / GTIN 7630041119183
Číslo výrobce 074111376
L-číslo L41140 112

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, kolmé, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm