{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 37,5 mm | |
| Serie | INTERAPID 312 | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición máx. | 0,4 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala | 0,002 mm | |
| Esfera numérica giratoria | no | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Lectura, milímetros | 0,002 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Palanca sensora |
| Número de artículo | 074111368 | |
| EAN / GTIN | 7630041119152 | |
| Número del fabricante | 074111368 | |
| Número L | L41140 383 |