{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 550 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 130 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 950 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 1 400 min-1 | |
| Otáčky, max., 3 | 1 750 min-1 | |
| Otáčky, max., 4 | 1 750 min-1 | |
| Krouticí moment max., 2 | 400 Nm | |
| Počet rázů max., 2 | 1 750 min-1 | |
| Počet rázů max., 3 | 2 100 min-1 | |
| Počet rázů max., 4 | 2 100 min-1 | |
| Krouticí moment max., 4 | 1 356 Nm | |
| Krouticí moment max., 3 | 1 356 Nm | |
| Označení výrobce | M18ONEFHIWF12-502X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Velikost šroubů max. | M33 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1; 2; 3; 4 | |
| Velikost | 1/2 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 213 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Krouticí moment | 1; 2; 3; 4 | |
| Otáčky | 1; 2; 3; 4 | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Rozhraní | OneKey | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 3,3 kg |
| Katalogové číslo | 074010 M18ONEFF12 | |
| EAN / GTIN | 4058546028992 | |
| Číslo výrobce | 4933459727 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |