Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074010 M18FID3
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
18 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Krouticí moment max., 1 40 Nm
Počet rázů max., 1 1 750 min-1
Počet rázů max., 2 3 000 min-1
Počet rázů max., 3 4 400 min-1
Počet rázů max., 4 4 400 min-1
Krouticí moment max., 3 226 Nm
Označení výrobce M18 FID3
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M16
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1; 2; 3; 4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 113 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment 1; 3
Provedení upínače nástrojů HEX (E 6,3)
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18FID3
EAN / GTIN 4058546376598
Číslo výrobce 4933479865
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Akumulátorový rázový utahovák M18 FUEL™ 1/4 palce Hex Akku.
  • Extrémně kompaktní provedení o délce pouhých 113 mm.
  • Systém DRIVE CONTROL umožňuje rychlé přepínání 4 rychlostních stupňů s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.
  • Vylepšené osvětlení pracoviště díky 3 LED.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.