Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074010 M18ONEFF34
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
52 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 59 h
Otáčky, max., 1 800 min-1
Krouticí moment max., 1 250 Nm
Počet rázů max., 1 850 min-1
Otáčky, max., 2 1 300 min-1
Otáčky, max., 3 1 800 min-1
Otáčky, max., 4 1 800 min-1
Krouticí moment max., 2 500 Nm
Počet rázů max., 2 1 850 min-1
Počet rázů max., 3 2 400 min-1
Počet rázů max., 4 2 400 min-1
Krouticí moment max., 4 1 627 Nm
Krouticí moment max., 3 1 627 Nm
Označení výrobce M18ONEFHIWF34-502X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M33
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1; 2; 3; 4
Velikost 3/4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 213 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment 1; 2; 3; 4
Otáčky 1; 2; 3; 4
Vhodné pro materiál ocel
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní OneKey
Zvláštní znaky/vybavení S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 3,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Číslo výrobce 4933459730
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Akumulátorový rázový utahovák s pojistným kroužkem nabízí utahovací krouticí moment až 1 627 Nm a nahrazuje přístroje s připojením přes kabel a na stlačený vzduch. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.
  • Silný točivý moment 1627 Nm.
  • Upnutí pojistného kroužku 3/4 palce.
  • ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.