{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm | |
| Počet rázů min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
| Řada | M18 FUEL | |
| Krouticí moment max. | 530 Nm; 1 020 Nm; 1 800 Nm; 2 033 Nm | |
| Počet rázů max. | 1 350 min-1; 1 650 min-1; 2 100 min-1; 2 500 min-1 | |
| Označení výrobce | M180NEFHI-WF1-802X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1; 2; 3; 4 | |
| Velikost | 1 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Krouticí moment | 1; 2; 3; 4 | |
| Provedení upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Rozhraní | OneKey | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 5,9 kg |
| Katalogové číslo | 074010 M18ONEFHIW | |
| EAN / GTIN | 4058546564186 | |
| Číslo výrobce | 4933499254 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |