Akumulátor 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 073869 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada EXPERT
Označení výrobce EXBA18V-80
Obal Karton
Včetně nabíječky ne
Délka 121 mm
Šířka 80 mm
Výška 73 mm
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 1 040 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073869 8
EAN / GTIN 4053423341058
Číslo výrobce 1600A036ZB
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Odborník na vysoce výkonné akumulátory
  • Výkonné články typu Tabless.
  • Dlouhá životnost.
  • Mimořádná nepřetržitá doba chodu v náročných aplikacích.
Pro maximální výkon až 2400 wattů.

Popis:

Akupack EXBA18V-80, výkonný akumulátor EXBA18V-80 poskytuje až o 120 % delší dobu provozu pro vynikající nepřetržitou práci i v náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Broušení měkké oceli pomocí GWS 18V-15 S + vějířový kotouč, intervaly 30 s a 5 s pauza). Výrobek je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test, okamžitý maximální výkon, plně nabitý nový akumulátor). Konvenční akumulátory mají „multi-tab“ články, které k vedení proudu používají pouze dva vodiče. To vede k zúžení, které zvyšuje odpor akumulátoru. Technologie článků „Tabless“ tento problém eliminuje. Místo pouhých dvou proudových cest nabízí nespočet paralelních proudových cest. Výsledek: menší odpor, méně tepla, extrémní životnost a maximální výkon. Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-80 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXBA18V-80 má rozšířený rozsah teplot nabíjení při teplotě akumulátoru -10 °C do +55 °C při použití s EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160. Výrobek je vybaven 5 LED pro indikaci stavu nabití, zbývající kapacity a detekci rizika poruchy. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Plné nabití je možné za pouhých 39 minut pomocí EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160 a hmotnost je pouze 1,04 kg Karton

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V