{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 600 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | GRW 18-2 E; GRW 18-2 E Professional | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Celková délka L | 373 mm | |
| Šířka celkem B | 375 mm | |
| Výška celková H | 195 mm | |
| Hmotnost celkem | 7 200 g |
| Katalogové číslo | 06011A8000 | |
| EAN / GTIN | 3165140754460 | |
| Číslo výrobce | 06011A8000 | |
| L-číslo | L00590 158 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |