Míchadlo GRW 18V-160

Artiklové číslo: 06011C3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GRW
Označení výrobce GRW 18V-160
Obal volné
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; šedá; Černá
Druh produktu Čerpadlo
Materiál Kov; plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06011C3000
EAN / GTIN 4053423302929
Číslo výrobce 06011C3000
L-číslo L00620 107474
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • míchadlo GRW 18V-160, míchadlo GRW 18V-160 je robustní, vysoce výkonný míchadlo, který snadno zpracovává všechny materiály. Tento nástroj usnadňuje funkci míchání bez stříkající vody s funkcí měkkého startu, regulací otáček pro plnou kontrolu a knoflíkem pro výběr rychlosti. GRW 18V-160 zajišťuje míchání bez námahy – ať už v tekutém, krémovém materiál nebo Tough beton. Díky výkonnému bezkartáčovému motoru a dvěma převodům lze výkon a otáčky přizpůsobit všem požadavkům. S rukojeť sedí míchadlo pohodlně ve vašich rukou a vy zůstanete v přirozené, ergonomické poloze. Navíc pohodlný pracovní výška a rozšíření pro větší uživatele chrání záda. Zvolená pracovní rychlost, která zůstává konstantní i při vyšších zatíženích, zajišťuje vynikající míchací výkon. Kromě toho ovladač kickback vypne nástroj, aby snížil riziko náhlých reakcí nástroje v případě neočekávaného zvýšení točivého momentu. Vysoce výkonný akumulátorové míchadlo GRW 18V-160 je ideální pro zednické a renovační práce, jako je beton beton promíchávání pro betonové formy, šikmé konstrukce stěn a terénní úpravy. Tento univerzální nástroj lze použít pro širokou škálu materiálů, jako je Malta pro zdivo, omítka pro renovaci nebo beton pro výrobu základů a pro korekční práce. Snadno zpracovává různé konzistence od tekutého po krémový a dokonce i větší množství betonu. Nástroj je kompatibilní se všemi bateriemi Bosch a AMPShare 18V. Má robustní design s robustním kovovým rámem, vyměnitelnými pryžovými tlumiči a ochranným rámem baterie. Se závitovým připojením M14 lze míchadlo použít se všemi míchacími koši do 160 mm. Prodloužení 7 cm M14 (1619PC2898). Klíč 2 x 22/24 mm (1619PC2544)