24seven – samostatný systém FLEX

Artiklové číslo: 979400 FLEX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 150

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pláště skříně vnitřní 150 kg
Řada 24seven
Výška 2 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 850 mm
počet přihrádek 288
Počet přihrádek A 252
Počet přihrádek B 36
Nosnost jedné přihrádky 2 kg
Hmotnost 270 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží HOLEX ve variantách FLEX a SPACE v moderním průmyslovém designu. Korpus skříně s robustním rámem, obložený deskami AluCobond. Přední strana vyrobena z vysoce kvalitní svařované plechové konstrukce, se samootevíracími posuvnými dvířky ze stabilního plexiskla.
  • Standardně s vnitřním osvětlením LED.
  • Pro zabezpečený a plně dokumentovaný výdej po jednotlivých kusech.
Varianta FLEX: Standardní konfigurace s 288 přihrádkami. Pomocí volitelných přepážek lze individuálně rozšířit na 540 přihrádek.
Až 3 varianty přihrádek, ideální pro výdej malých a středně velkých artiklů, např. rukavice, respirátory, ochranné brýle a ochrana sluchu.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 10 palců, mini PC včetně softwaru, operační systém v angličtině.

Lakování:

Korpus a kryt světle šedá RAL 7035 ALUCOBOND s potiskem, přední a spodní část antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Karuselový systém HOLEX 24seven FLEX lze pomocí přepážek snadno a rychle rozšířit na maximálně 540 přihrádek. Přepážky jsou k dispozici jako celá balení po 126 ks (stačí na 7 úrovní) jako příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství