Provedení:
Postranice a příčky (30×30 mm) z plastu, zesíleného sklolaminátem pro zvláště vysokou chemickou odolnost. Zajištění v rozevřeném stavu díky vysoce pevným perlonovým popruhům. Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.
Použití:
Bezpečnostní žebřík pro speciální použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v elektrárnách, plynárnách a vodárnách.
Norma:
DIN EN 61478 popř. VDE 0682 část 6.5 kategorie 1/30 KV vysokonapěťová zkouška pro žebříky z izolovaného materiálu je splněna.K ontrolováno dle VDE pro práce pod napětím (1000 V AC, 1500 V DC).Dle DIN EN ISO 4892-2 odolnost proti stárnutí 10 let.