Izvedba:
Poprečni profili i prečke (30×30 mm) od plastike pojačane staklenim vlaknima za izuzetno visoku kemijsku otpornost. Perlon trake visoke čvrstoće sprječavaju proklizavanje. Zamjenjive plastične kapice sprječavaju klizanje ljestvi.
Upotreba:
Sigurnosne ljestve za specijalne primjene u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, u električnim centralama, plinari i vodovodu.
Standard:
Ispunjena je DIN EN 61478 odn.VDE 682 odlomak 6.5 kategorija 1/30 KV ispitivanje pod visokim naponom za ljestve od izolacijskog materijala.
VDE-ispitano za radove pod naponom (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Prema DIN EN ISO 4892-2 otpornost na trošenje 10 godina.