Fokos létra, teljesen műanyag, mindkét oldalon járható, Létrafokok száma: 2X4

Cikkszám: 966060 2X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Létrafokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz 1,32 m
Munkamagasság kb. 2,6 m
Alsó, külső szélesség 0,48 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 30 mm
Lépcsőfokok száma 2×4
Anyag Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból
Lépcső kivitele Létrafok
Szétcsúszás elleni védelem nagy szilárdságú perlonhevederekkel
Járhatóság Kétoldalas
Magas vegyi ellenálló képesség igen
Súly 7,5 kg
Szabvány DIN EN 61478
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966060 2X4
EAN / GTIN 4003866412617
Gyártó száma 41261

Leírás

Kivitel:

Létraszárak és létrafokok (30×30 mm) üvegszál erősítéses műanyagból készültek a vegyi anyagokkal szembeni különösen nagy ellenállás érdekében. Lépcsőfok-létraszár rögzítése nagy szilárdságú perlon hevederekkel. Cserélhető műanyag talpak a csúszásmentes stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Biztonsági létra speciális alkalmazáshoz a vegyipar és a gyógyszeripar területén, áramfejlesztő telepeken, gáz- és vízművekben.

Szabvány:

A DIN EN 61478 ill. VDE 0682 6.5 szakasz, 1/30 KV kategóriájának a szigetelt anyagból készült létrákra vonatkozó nagyfeszültségű vizsgálatát teljesíti. VDE szerint vizsgált feszültség alatt végzett munkához (1000 V AC, 1500 V DC). DIN EN ISO 4892-2 szerinti öregedéssel szembeni ellenállás 10 év.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz