{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 1,32 m | |
arbetshöjd ca. | 2,6 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,48 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 30 mm | |
antal steg | 2×4 | |
Material | Balkar och stegpinnar av glasfiberarmerad plast | |
Steg utförande | Stegpinne | |
Isärglidningsskydd | genom höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
hög kemisk beständighet | yes | |
vikt | 7,5 kg | |
Norm | DIN EN 61478 | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 966060 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866412617 | |
Manufacturer number | 41261 |