Echelle double à échelons, 100% plastique, à double accès

Réf.: 966060
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Description

Exécution:

Montant et échelons (30×30 mm) en plastique renforcé de fibres de verre pour une résistance particulièrement élevée aux produits chimiques. Sécurité d’écartement grâce à une sangle en perlon très résistante. Sabots en plastique interchangeables pour un positionnement antidérapant.

Utilisation:

Echelles de sécurité pour interventions spéciales dans l’industrie chimique et pharmaceutique ainsi que dans les centrales électriques, les usines de gaz et les sociétés de distribution d’eau.

Norme:

Respect des normes DIN EN 61478 et/ou VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV test sous tension pour échelles en matériau isolant.
Approbation VDE pour travaux sous tension (1000 V c.a., 1500 V c.c.).
Suivant DIN EN ISO 4892-2, résistance au vieillissement de 10 ans.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"