{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus | 1,32 m | |
Työskentelykorkeus n. | 2,6 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,48 m | |
Pienan/askelman syvyys | 30 mm | |
Askelmien lukumäärä | 2×4 | |
Materiaali | Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Leviämisvarmistus | erittäin lujat perlonhihnat | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
hyvä kemikaalinkestävyys | kyllä | |
Paino | 7,5 kg | |
Standardi | DIN EN 61478 | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966060 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866412617 | |
Valmistajan numero | 41261 |