Uitvoering:
Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.
Toepassing:
Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.
Norm:
Aan DIN EN 61478 resp. VDE 0682 alinea 6.5 categorie 1/30 KV ‘Hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal’ wordt voldaan.
VDE-getest voor werkzaamheden onder spanning (1000 V AC, 1500 V DC).
Volgens DIN EN ISO 4892-2 verouderingsbestendigheid 10 jaar.