Drabiny wolnostojące, tworzywo sztuczne, wejście z dwóch stron

Nr art.: 966060
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice (30×30 mm) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują bardzo dużą odporność chemiczną. Zabezpieczenie przed rozsunięciem zapewniają pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wymienne stopy z tworzywa sztucznego gwarantują stabilne ustawienie.

Zastosowanie:

Bezpieczne drabiny do zastosowań specjalnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach, gazowniach i stacjach wodociągów.

Norma:

Spełnione są wymagania DIN EN 61478 lub VDE 0682, rozdział 6.5, kategoria 1/30 kV ″Prace pod napięciem – drabiny z materiału izolacyjnego″. Ze znakiem VDE do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC). Według DIN EN ISO 4892-2 odporność na starzenie wynosi 10 lat.