Execuţie:
Montanţi şi trepte (30×30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistenţă chimică deosebit de mare. Asigurare împotriva distanţării cu ajutorul chingii Perlon foarte rezistente. Tălpi din plastic înlocuibile pentru o aşezare fără alunecare.
Aplicaţie:
Scară de siguranţă pentru utilizări speciale în industria chimică şi farmaceutică, în uzinele electrice, de gaz şi de apă.
Standard:
Respectă standardul DIN EN 61478, respectiv VDE 0682 secţiunea 6.5 categoria 1/30 KV. Testarea la înaltă tensiune este îndeplinită pentru scările acoperite cu material izolant.Testată VDE pentru lucrări sub tensiune (1000 V AC, 1500 V DC). Conform DIN EN ISO 4892-2. Stabilitate la îmbătrânire 10 ani.