Rámová vodováha s nastavitelnou libelou

Artiklové číslo: 469190
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
9 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturový lak. 3 strany prizmaticky broušeny, 1 strana plochá. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku. Při přesnosti 1 s izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.
Nastavitelnost dlouhé libely: Dlouhou libelu lze pomocí stavěcího šroubu bez námahy a vůle nastavit do nulové polohy.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.

Poznámka:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.